Universalgradhandtag med keramikklinga 75 grader

Article no.: 838150 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skärvinkel 75 grad
Produktslag Avgradare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 838150 75
EAN / GTIN 7290003236084
Manufacturer number NC5200

Beskrivelse

Utförande:

Smidigt tvåkomponenthandtag med unik hållare för keramikklingorna. Det är inte som traditionellt klingan som roterar utan klinghållaren. Resultatet är en lugnare gång och därmed skonsamt för klingan.

Användningsdata:

Avgradning av borrhål och olika konturer. Mycket lämpligt för mjuka material som aluminium och plast men även för mycket nötande plaster som glasfiber. Extremt slitstarkt: Ca 20 gånger så hög livslängd som en snabbstålsklinga (vid avgradning av plast).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar