Rund hålpunch med kullager 70 mm

Article no.: 834100 70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

dynans ⌀ (hål-⌀) 70 mm
tryckskruv M 20×1,5×90
förborrad hål-⌀ 21 mm
tryckskruvens nyckelvidd 30 mm
för materialtjocklek (plåt St 37) 3 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till 2 mm
Produktslag Håltagningsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 834100 70
EAN / GTIN 2050001002648

Beskrivelse

Utförande:

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.
Med kullager = för lättare manövrering med skruvnyckel. Den minskade friktionen mellan verktyget och skruven gör arbetet mindre ansträngande.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskruven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.
Manövrering:
a) med hjälp av skruvnyckel.
b) med hjälp av handhydraulik nr 834655 storlek 1.
c) med hjälp av hydraulhandpump nr 834700. Från ⌀ 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

Anmärkning:

  • Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskruven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).
  • Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    dynans ⌀ (hål-⌀) (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen