Röravskärare rostfritt stål/koppar

Article no.: 819475
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
81 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skärtrissans ⌀ 22 mm
skärtrissans bredd 8 mm
skärtrissans hål 8 mm
för rörytter-⌀ 6 mm - 65 mm
Produktslag Rörkapare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 819475
EAN / GTIN 95691318039
Manufacturer number 31803

Beskrivelse

Utförande:

Stabil konstruktion för mycket stora påkänningar och exakta snitt med 6 resp. 12 styrrullar. Extremt snabbt och kraftbesparande arbete tack vare kullagrade styrrullar och skärtrissa. Inklusive extra skärtrissa.

Användningsdata:

Speciellt för kapning av rostfria och förzinkade C-Stahl-rör(godstjocklek upp till 3 mm), men även för aluminium och kopparrör.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar