Universalborr av hårdmetall, ⌀: 10mm

Article no.: 787070 10
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
383 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: inte slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

10 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag inte slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Arbetslängd 80 mm
totallängd 120 mm
Produktslag Universalborr

Identification & Classification

Artikkelkode 787070 10
EAN / GTIN 4062406390891
Manufacturer number 787070 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Universalborr med särskilt skarp hårdmetallplatta för exakta borrhål i olika material. Spiralspår med stor volym för snabb borrmjöls- och spåntransport. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrning i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:
  • Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.
  • Kakel, keramik, marmor, glas.
  • Metall och materialkombinationer i ett arbetsmoment som t.ex. vid fönstermontering eller armering i betong.

Anmärkning:

  • Varning: Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!
  • Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.