Blindnit aluminium / stål storpack, Nit-⌀ / skaftlängd (D / L): 4/8mm

Article no.: 771000 4/8
New product
Set price 500 st. (NOK 0,80 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
89 styck i lager

Select article variation and quantity

Nit-⌀ / skaftlängd (D / L) (mm) Set price 500 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nitdornens material Stål, förzinkat
Ihåligt nitmaterial Aluminiumlegering
Huvudets form PH
spännvidd 4 mm - 5 mm
Borrhålets diameter 4,1 mm
Antal nitar (styck) 500
Ihålig nit med diameter D 4 mm
Längd på ihålig nit L 8 mm
Produktslag Nit

Identification & Classification

Artikkelkode 771000 4/8
EAN / GTIN 4007081300445
Manufacturer number 1433486
Manufacturer/responsible person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beskrivelse

Utförande:

Blindnitar säkerställer en permanent säker sammanfogning av olika och känsliga material, även om de är tillgängliga på ena sidan.
Huvudets form: Platt runt huvud = PH; stort huvud = H.
De mest grundläggande egenskaperna hos den standardiserade blindniten definieras av olika DIN EN ISO-standarder. Dessa egenskaper inkluderar främst geometriska dimensioner och mekaniska egenskaper. Andra egenskaper hos anslutningarna, t.ex. materialval och ytbeläggning, definieras mycket allmänt i standarderna och är tillverkarens val. Dessa specifikationer för blindnitegenskaperna begränsar kraftigt toleranserna för anslutningsparametrarna och de krav som kan uppnås. Blindnitar enligt DIN EN ISO är alltid konstruerade för fasta komponenter.

Användningsdata:

Standardapplikationer.

Material:

Ihålig nit – aluminiumlegering; nitdorn – stål, förzinkad.

Rekommendation:

GESIPA®-blindnitar – en tumregel:
Materialtjocklek + nitskaftets diameter = nitskaftets längd

Exempel:
Material: Plåt 3 mm + plåt 3 mm + hål 4 mm = 10 mm nitskaftets längd > resulterar i blindnit 4 × 10.