Mjuk hammare med superplastslag (vita) 50G mm

Article no.: 753100 50G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
300 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
Serie SIMPLEX skonhammare
huvudlängd med slag 135 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 50 mm
skaftlängd 310 mm
totallängd 365 mm
vikt 1,04 kg
Material hus Gjutstål
Material insats Superplast, medelhård
Material skaft Trä
Färg vit
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 753100 50G
EAN / GTIN 4030618300199
Manufacturer number 3007.050

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Höljes-⌀ / Material (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen