Drivdornsats med handtag i ABS-plastlåda 6

Article no.: 746950 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
115 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

antal drivdornar 6
Produktslag Drivdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 746950 6
EAN / GTIN 7610733254958
Manufacturer number 758.SET

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål i specialkvalitet (dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca 59 HRC − och hög seghet), förkromat. Handtag med hudvänlig elastomermantel.

Innehåll:

vardera 1 drivdorn nr 746940: strl. 2; 3; 4; 5; 6; 8

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar