Muraremejsel spetsig 250 mm

Article no.: 742600 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
137 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 250 mm
Skaft-⌀ 16 mm
Produktslag Mejsel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 742600 250
EAN / GTIN 4049002001024
Manufacturer number R330 250 1

Beskrivelse

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7256 (spetsig)
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, guld-dopplackerat.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar