Fyrdornspresstång MicroCrimp, 2K-handtag 6,0/K

Article no.: 729540 6,0/K
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för ledararea 0,14 mm2 - 6 mm2
totallängd 230 mm
Det finns en spärrmekanism yes
digital display no
Produktslag Presstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 729540 6,0/K
EAN / GTIN 4003773045236
Manufacturer number 97 52 65

Beskrivelse

Utförande:

Tillförlitlig crimpning tack vare spärrmekanism och synkron matning av crimpdornarna.
Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne.
Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm.
Med standard-kontaktfäste förHarting-, HTS-, Ilme- och liknande kontakter.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter.

Leveransinnehåll:

Fyrdornspresstång i väskan.