Automatisk avisoleringstång 0,14-6 mm2

Article no.: 728700 0,14-6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
99 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 195 mm
för ledararea 0,14 mm2 - 6 mm2
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 728700 0,14-6
EAN / GTIN 4003773049005
Manufacturer number 12 12 06

Beskrivelse

Utförande:

Brunerad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Fördel:

Kan användas oberoende av isolermaterialets hållfasthet och dimension. Ingen klämning eller deformering av kabeländarna. Lättmanövrerad mekanism. Utbytbara knivblad.

Användningsdata:

För en kvalitativt högvärdig avisolering utan skador av alla elkablar med en eller flera ledare, framför allt för svårbearbetade isoleringar (t.ex. Teflon®).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar