Avmantlingskniv TiN 8-28 mm

Article no.: 728030 8-28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
166 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning No. 27 Standard
totallängd 132 mm
för kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Beläggning TiN
Produktslag kniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 728030 8-28
EAN / GTIN 4011391102729
Manufacturer number 10272

Beskrivelse

Utförande:

Vridbar kniv för rund- och längssnitt; inställbart skärdjup. Den prismatiska kabelhållaren anpassar sig automatiskt till aktuell kabel-⌀. Kabelmanteln skärs genom att kniven vrids runt och dras i längdled.
Levereras med 1 extra knivblad i handtaget. Kniv med TiN-belagd egg för längre livslängd.

Fördel:

Isoleringen kan skalas på valfritt ställe på kabeln.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar