Kraftsidavbitare, polerad 200 mm

Article no.: 723150 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
228 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 3 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet no
med inkopplingsbar returfjäder no
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 723150 200
EAN / GTIN 4003773034056
Manufacturer number 74 01 200

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.