Precisions- låsringstång A0 GARANT

Article no.: 719870 A0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
227 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger Rak ytterring
totallängd 140 mm
för utvändig låsrings-⌀ 3 mm - 10 mm
spets-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta svart
med begränsningsanslag no
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism no
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719870 A0
EAN / GTIN 4045197504098

Beskrivelse

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag. Led med integrerad öppningsfjäder.
Form A − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen