Kraftkombitång, förkromad, VDE-isolerad 200 mm GARANT

Article no.: 701910 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
57 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 701910 200
EAN / GTIN 4045197501455

Beskrivelse

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären är dessutom Induktionshärdade (cirka 63 HRC), och även lämpliga för pianotråd. Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.