Vanadinkombinationstång, förkromad, VDE-isolerad 180 mm GARANT

Article no.: 701710 180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
216 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: VDE 1000 V

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 180 mm
elektrostatisk egenskap VDE 1000 V
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap tandade
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 701710 180
EAN / GTIN 4045197501424

Beskrivelse

Utförande:

Krom-vanadinstål. Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd. För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Förkromade tänger, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746