Pozidriv-bits, 1/4″ rostfritt stål 2/25 mm

Article no.: 675492 2/25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  56,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  46,81 / st.
on request
På lager
131 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 3855/1 TS PZ
Norm DIN ISO 1173
Material Rostfritt stål, INOX
krysspårstorlek 2
totallängd 25 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675492 2/25
EAN / GTIN 4013288111029
Manufacturer number 05071021001

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon som ger lägre krafttoppar vid skruvningen. Rostfritt stål, segt och hårt genom vakuum-ishärdningen.

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Rostfritt stål.