Pozidriv-bits, fäste E 6,3 3 mm

Article no.: 674225 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  39,66 / st.
  • from 10 st.
    NOK  33,11 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
660 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
krysspårstorlek 3
totallängd 50 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 674225 3
EAN / GTIN 7610733221189
Manufacturer number E6.192/3

Beskrivelse

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För Pozidriv krysspårskruvar DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    krysspårstorlek / totallängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen