Lång Phillips- skruvmejsel med plasthandtag 2/250 mm

Article no.: 668050 2/250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
105 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic
krysspårstorlek 2
klinglängd 250 mm
totallängd 360 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 668050 2/250
EAN / GTIN 7610733086610
Manufacturer number 190.2-250/7

Beskrivelse

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.

Användningsdata:

Skruvmejsel för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN 7962 blad 1 (även Phillips Recess).