Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag, mejselbredd b: 2mm

Article no.: 660032 2
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
10 304 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: Kromvanadinstål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

mejselbredd b 2 mm
mejseltjocklek a 0,4 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 120 mm
mejselspets svart
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material Kromvanadinstål
Material handtag 2K-Haptoprene®
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant nej
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Manufacturer number 660032 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene®-yta ooch kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.