Insticksverktyg öppen ring med spärrfunktion 2-21 mm

Article no.: 657925 2-21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
längd l 81 mm
bredd B 40 mm
höjd h 14,3 mm
nyckelvidd 21 mm
stickmått S 36 mm
insticksskaft 14×18 mm
Spärrnyckel, omkopplingsbar yes
Verktyg med spärrfunktion yes
Produktslag Ringspärrinsticksverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657925 2-21
EAN / GTIN 4000896179916
Manufacturer number 6606D-21

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Djupt böjd ringspärrnyckel, omkopplingsbar. Omtagsvinkel 9°.

Fördel:

Spärrfunktion för extremt svåråtkomliga ställen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Insticksverktyg öppen ring med spärrfunktion 2-21 mm

Insticksverktyg öppen ring med spärrfunktion 2-21 mm

on request
På lager
30 styck i lager
NOK  1 351,60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
237 styck i lager
NOK  457,66
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
bredd B 40 33
insticksskaft 14×18 14×18
höjd h 14,3 15
nyckelvidd 21 21
stickmått S 36 25
Utbytbart verktyg Insticksverktyg Insticksverktyg
Produktslag Ringspärrinsticksverktyg Insticksverktyg, ringnycklar