{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 38 mm | |
höjd h | 8,5 mm | |
nyckelvidd | 16 mm | |
Serie | 731/10 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikkelkode | 657800 1-16 | |
EAN / GTIN | 4018754033881 | |
Manufacturer number | 58211016 |