Omställbart spärrhuvud med utstötare QuickRelease 2-1/2 tum

Article no.: 657590 2-1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
140 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 1/2 tum
bredd B 41 mm
höjd h 22,3 mm
Serie 725QR/20
kontinuerlig belastbarhet 200 Nm
stickmått S 38,5 mm
Antal tänder 36
insticksskaft 14×18 mm
Omställbar spärrnyckel yes
Spärrnyckel med utstötare yes
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657590 2-1/2
EAN / GTIN 4018754139637
Manufacturer number 58253020

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Omställbart spärrhuvud, med utstötare.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.