Momentnyckel QuickSelect utan insticksverktyg 1000 Nm

Article no.: 657094 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 891,12 /pcs.
  • NOK 1 650,46 /pcs.
on request
På lager
31 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 1 000 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 730N
totallängd L 1 363 mm
momentintervall 200 Nm - 1 000 Nm
momentintervall 150 lbffot - 750 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 5 Nm
vikt 5 000 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 55 mm
hållare för insticksverktyg 22×28 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 1 352 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 1 407 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657094 1000
EAN / GTIN 4018754239955
Manufacturer number 50181100

Beskrivelse

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.
Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582657950.
Måttenheter: Nm, lbfft.

Fördel:

  • Ergonomiskt utformat 2K-handtag, motståndskraftigt mot aggressiva vätskor som bränsle, hydraulolja etc.
  • Ett fönster skyddar inställningsskalan mot smuts och skador.
  • Snabb, precis och säker inställning: Dra ut knappen, ”vrid” till önskat värde och säkra genom att ”trycka” på knappen. Inställningsknappen är lätt att manövrera, eftersom den saknar fjärderkraft

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln”signalanordningen” (touch-ljud) och är däreftergenast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
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
    maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen