• Ingen pris tilgjengelig

IMPACT krafthylsa, 1/2″, tolvtandad för XZN-skruvar M10 HOLEX

Article no.: 651355 M10

Select article variation and quantity

För skruvar Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M10
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 25 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 651355 M10
EAN / GTIN 4045197336507
Manufacturer number 651355 M10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.