Tolvtandshylsa, kort, 1/2“ M8

Article no.: 642800 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
79 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M8
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Mångtandad skruvmejsel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642800 M8
EAN / GTIN 4018754006427
Manufacturer number 03060008

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
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
    För skruvar Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen