Ledad sexkanthylsa, 1/2″ 19 mm

Article no.: 642600 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 19 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 26,3 mm
Längd 70 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642600 19
EAN / GTIN 4018754006229
Manufacturer number 03040019

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Sexkant med AS-drive-profil.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.