Tolvkanthylsa lång, 1/2″ 30 mm

Article no.: 642500 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
91 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 30 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ utgångssidan 39,7 mm
Längd 83 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
med AS-drive-profil yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642500 30
EAN / GTIN 4018754005710
Manufacturer number 03020030

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. Dubbel sexkant med AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen