This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

6-kanthylsa 1/2″ 20 mm GARANT

Article no.: 642230 20
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 20 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 27,2 mm
Längd 42 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642230 20

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Invändig fyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunna väggar för arbeten även i trånga utrymmen. Sexkant med AS-drive-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, förkromat (flagningssäkert).
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen