Sexkantshylsa 1/2 tum 18 mm

Article no.: 642229 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 573 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 18 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 25,4 mm
Längd 38 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642229 18
EAN / GTIN 4062406061814

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. Sexkant med HT-Drive profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen