12-kanthylsa 1/2″ 10 mm

Article no.: 642100 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
195 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 14,5 mm
Längd 38 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Yta förkromning på nickel
med AS-drive-profil yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 642100 10
EAN / GTIN 4018754005185
Manufacturer number 03010010

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. AS-drive-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen