Förlängare, 1/2 tum, totallängd: 50mm

Article no.: 641029 50
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
897 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 50 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 641029 50
EAN / GTIN 4062406061449
Manufacturer number 641029 50
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”. Med krage för stabilt fäste.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Ytterfyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120-C 12,5 med spår.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.