Förlängare, 1/2″ 75 mm

Article no.: 641000 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
210 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 75 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 641000 75
EAN / GTIN 4018754013005
Manufacturer number 13010004

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”. Med krage för stabilt fäste.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Ytterfyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120-C 12,5 med spår.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.