Sexkanthylsa 3/8″ Surface Drive 15 mm GARANT

Article no.: 637125 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 151 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 9/16 tum; 19/32 tum
nyckelvidd 15 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 20,9 mm
Längd 27 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637125 15
EAN / GTIN 4045197497369

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen