Kardanknut 1/4 tum, Typ: 1/4

Article no.: 633520 1/4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 765 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 38 mm
med QuickRelease no
Produktslag universalknut

Identification & Classification

Artikkelkode 633520 1/4
EAN / GTIN 4062406064457
Manufacturer number 633520 1/4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.