Insexhylsa 1/4″, kort 3 mm HOLEX

Article no.: 631720 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 386 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 13 mm
Längd 36 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631720 3
EAN / GTIN 4045197162250

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, också tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 631722).
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen