6-kanthylsa 1/4″ 3,5 mm

Article no.: 631000 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
97 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 3,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 6 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631000 3,5
EAN / GTIN 4018754000128
Manufacturer number 01010035

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen