Hylsnyckelsats 1/4″ fyrkant, 38 delar

Article no.: 630370
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
319 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 38
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 5,5-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-7 mm
förpackning Plastbox
Längd 152 mm
Bredd 92 mm
höjd 48 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv skruvmejsel; Spår skruvmejsel
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 630370
EAN / GTIN 3148519320435
Manufacturer number RL.NANO1-N

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M3 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 − M8.
För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 − M6, spårskruvar med gänga M3 − M5 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M8.

Leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser för utvändig sexkant: 10 st strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits C 6,3, för invändig sexkant: 5 st stl 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3 för invändiga TORX® med stift: 7 st strl. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st strl 1; 2; 3
Bits, C 6,3, för Pozidriv: 3 st strl 1; 2; 3
Bits, C 6,3, för spår: 3 st strl 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bitsklinghållare: 1 st 1/4 tum fyrkantinsats - bitsfäste 1/4 tum
fyrkanttapp: 1 st bitsskaft E 6,3 − fyrkant 1/4 tum
hylsskruvmejsel: 1 st
förlängningsstång: 2 st strl. 55; 100 mm
universalknut: 1 st
spärrskaft: 1 st
Förvaring i: Plastbox