Skruvdragare för sexkantskruv med kullrigt huvud, med handtag av 2K-Haptoprene 5 mm

Article no.: 627742 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
192 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 5 mm
klinglängd 140 mm
totallängd 235 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Produktslag Skruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627742 5
EAN / GTIN 4067263013389

Beskrivelse

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar.