Sexkantskruvdragare, med T-handtag och sfäriskt huvud, sexkant: 3mm

Article no.: 627712 3
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
2 975 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 146 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene®
Klotformat huvud yes
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 627712 3
EAN / GTIN 4067263013204
Manufacturer number 627712 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. Med kullrigt huvud på den långa sidan. Storlek 4−10 med sidodrivning.