Sexkantskruvdragare, rak, med krafthandtag 3 mm

Article no.: 627500 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
401 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
klinglängd 75 mm
totallängd 162 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
Material handtag slagtålig plast
Yta förkromad
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627500 3
EAN / GTIN 4045197951151

Beskrivelse

Utförande:

Flerkomponenthandtag. Kärna av slagtålig plast med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, helt härdad (hög seghet), förkromad yta.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen