Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkula förkromad 2,5 mm

Article no.: 627128 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
140 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 2,5 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 112×18 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion Fjärdrande hållarkula från strl. 3
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
Långt utförande yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627128 2,5
EAN / GTIN 4045197954916

Beskrivelse

Utförande:

Det fjädrande hållarklotet av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla positioner, även i vinklat läge. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål.

Material:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen