• Ingen pris tilgjengelig

Skruvmejslar med vinggrepp, för Torx Plus® 8IP GARANT

Article no.: 625920 8IP

Select article variation and quantity

Torx Plus®-profil Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Torx Plus®-profil 8IP
klinglängd 40 mm
totallängd 82 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 625920 8IP
EAN / GTIN 4045197563729
Manufacturer number 625920 8IP
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Handtag med vinggrepp (en vinge) med greppsäker Haptoprene®-yta och polypropenkärna. Klingor av krom-molybdenstål, förkromad yta, svarta spetsar.