Öppen ringnyckel 10X11 mm HOLEX

Article no.: 619705 10X11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
683 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 11 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 153 mm
maximal ring-⌀ D1 max 19,4 mm
maximal ring-⌀ D2 max 21,4 mm
maximal ringhöjd h1 max 8 mm
maximal ringhöjd h2 max 8,5 mm
Ringläge 10 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 619705 10X11
EAN / GTIN 4045197673343

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen