Slagringnyckel, flat, nyckelvidd: 24mm

Article no.: 619161 24
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
482 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 24 mm
Norm DIN 7444
nyckellängd L 166 mm
ring-⌀ D 40,5 mm
ringhöjd h 15 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 619161 24
EAN / GTIN 4062406097523
Manufacturer number 619161 24
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda, med kort, starkt profilskaft och förstärkt slagände.

Norm:

DIN 7444

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterad.