Ringskiftnyckel, långt utförande 27 mm

Article no.: 614600 27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
603 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 27 mm
nyckellängd L 385 mm
maximal käfthöjd h1 12 mm
maximal ringhöjd h2 max 18 mm
Ringläge 10 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Djupt böjd ring yes
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614600 27
EAN / GTIN 4062406220754

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med hög bockning.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

Anmärkning:

HT-Drive − den unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på HT-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen