U-ring nyckel, långt utförande 15 mm

Article no.: 614200 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
164 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 15 mm
nyckellängd L 215 mm
maximal käfthöjd h1 7 mm
maximal ringhöjd h2 max 11 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Ringsida AS-drive yes
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614200 15
EAN / GTIN 4018754019236
Manufacturer number 40101515

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på AS-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen