U- ringnyckel 5 mm

Article no.: 613500 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
165 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 5 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 95 mm
maximal käfthöjd h1 4 mm
maximal ringhöjd h2 max 6 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613500 5
EAN / GTIN 4018754019120
Manufacturer number 40095050

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen