Dubbel U-nyckel fosfaterad 16X18 mm HOLEX

Article no.: 610900 16X18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
195 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 16 mm
Nyckelvidd 2 18 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 201 mm
maximal käftbredd b1 36 mm
maximal käftbredd b2 40 mm
maximal käfthöjd h 7 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Samma nyckelvidd i båda ändar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 610900 16X18
EAN / GTIN 4045197384195

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.
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
    Nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen