{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 22 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 250 mm | |
maximal käftbredd b1 | 49 mm | |
maximal käftbredd b2 | 53 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220396 |