Diamanttallriks- slipskiva D×T×H (mm) 125×23×20 D126

Article no.: 597750 D126
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 12A2F

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Specifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
Form 12A2F
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 23 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 5 mm
Slipbeläggning höjd X 4 mm
Produktslag Stödtallrikar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597750 D126
EAN / GTIN 9003171029024
Manufacturer number 102902

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.